Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter RS 48/6000 230V Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6589-PIN482600000
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN482600000
EAN/GTIN:
     8719076050292
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
victron inverter
inverter
Der Wechselrichter RS Smart Solar ist eine Kombination aus einem leistungsstarken 48VDC, 6kVA 230VAC Wechselrichter und einem Hochspannungssolarladeger�t mit 80-450 VDC, 4 kW MPPT. Dank seines modernen Designs und der Hochfrequenztechnik wiegt der Wechselrichter nur 11 kg und hat einen ausgezeichneten Wirkungsgrad, eine geringe Standby-Leistung und einen sehr leisen Betrieb. Der Wechselrichter ist mit einem Display zur Anzeige von Batterie-, Wechselrichter- und Solarladerdetails ausgestattet. Diese Parameter k�nnen auch �ber Bluetooth von der VictronConnect App ausgelesen werden. Dar�ber hinaus verf�gt der Wechselrichter �ber einen VE.Can-Anschluss f�r den Anschluss an ein GX-Ger�t zur System�berwachung und einen VE.Direct-Anschluss f�r den Anschluss an GlobalLink 520. Modelle: 6000VA
Weitere Informationen:
Gewicht::
14 kg
Weitere Suchbegriffe: hybrid inverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 956,23*
€ 1.072,76*
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,18*
€ 1.118,69*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,69*
€ 1.331,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,16*
€ 1.316,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,06*
€ 1.241,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,30*
€ 1.215,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,18*
€ 1.191,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.