| |
|
| Artikel-Nr.: 6589-PSC241651085 Herst.-Nr.: PSC241651085 EAN/GTIN: 8719076041924 |
| |
|
| | |
| Achtung ABbildung �hnlich! Mit Blick auf Bootsbesitzer kann dieses adaptive 5-stufige Ladeger�t entweder 30A oder 50A Ladung f�r jede der drei Batterieb�nke bereitstellen. Oder das Phoenix 1+1 Modell liefert 3A an die Starterbatterie, der Rest an die Hausbank. 24V-Modelle sind mit 16A/25A Ladung erh�ltlich. Bluetooth-f�hig, k�nnen Sie das Ladeger�t �berwachen und Alarme direkt von Ihrem Handy aus einstellen. Adaptive, intelligente, dynamische Ladefunktionen - siehe Datenblatt unten. Modelle: 12 / 24 Volts Weitere Informationen: | | Gewicht:: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| |