| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Acmos-08.002.187 Herst.-Nr.: 8002187 EAN/GTIN: 4044385031996 |
| | |
|
| | |
| Trennmittel für fast alle Leime und Klebstoffe, Kantenanleimmaschinen, Heizschienen, etc.. Das Trennspray wird dünn auf die zu schützende Fläche aufgesprüht. Es wirkt gegen Dextrinkleber, Dispersionsklebstoffe, Glutinleime, Haftkleber, Schmelzkleber, Weißleim, Phenol-, Melamin- und ähnliche Harze. Für die Herstellung von ACMOS 100-2450 werden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten. Frei von Silikonen und FCKW-Treibgas. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Trennmittel für fast alle Leime und Klebstoffe, Kantenanleimmaschinen, Heizschienen, etc. | Bullet 2: | auf die zu schützende Fläche dünn aufsprühen | Bullet 3: | sehr einfache Anwendung, auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet | Bullet 4: | wirkt gegen Dextrinkleber, Dispersionsklebstoffe, Glutinleime, Haftkleber, Schmelzkleber, Weißleim, Phenol-, Melamin- und ähnliche Harze | Bullet 5: | frei von Silikonen und FCKW, zur Herstellung wurden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten | Technische Daten: | <ul> <li>Trennmittel für fast alle Leime und Klebstoffe, Kantenanleimmaschinen, Heizschienen, etc. <li>auf die zu schützende Fläche dünn aufsprühen <li>sehr einfache Anwendung, auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet <li>wirkt gegen Dextrinkleber, Dispersionsklebstoffe, Glutinleime, Haftkleber, Schmelzkleber, Weißleim, Phenol-, Melamin- und ähnliche Harze <li>frei von Silikonen und FCKW, zur Herstellung wurden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, acmos trennmittel, Acmos, 08.002.187, 100, 240, Trennspray, Sprüh, Sprühen, Leim, Klebstoff, Dextrinkleber, Dispersionsklebstoffe, Glutinleime, Haftkleber, Schmelzkleber, Weißleim, Phenol, Melamin, Harze, Kantenanleimmaschine, Heizschiene |
| | |
| |