Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAXILIT 22-2411 Gleitmittel Spray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAXILIT 22-2411 Gleitmittel Spray 400ml
WAXILIT 22-2411 Gleitmittel Spray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Acmos-08.072.187
Hersteller:
     Acmos
Herst.-Nr.:
     8072187
EAN/GTIN:
     4044385032023
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Axmos
Waxilit
Gleitspray
Spray

WAXILIT 22-2411 ist ein silikonfreies Gleitspray, das auch an schwerzugänglichen Bereichen von Holzbearbeitungsmaschinen eingesetzt werden kann (ohne FCKW). Verhindert kurzzeitig den Harzansatz an Werkzeugen. Für kleinere und schwerzugängliche Holzbearbeitungsmaschinen gut geeignet. Für Auflageflächen an Sägen, Hobelmaschinen, Automaten, Fräsmaschinen, Einzugsflächen an Kehlmaschinen. Für Gleitschienen, Rolläden, Schiebetüren, Montagetische, Schubläden. Für Hobelmesser, Fräser und Sägeblätter. Sofort wirksam. Problemlos in der Anwendung. Hinterläßt keine Flecken. Störungen beim nachträglichen Beizen, Lackieren oder Verleimen sind nicht bekannt. Für die Herstellung von WAXILIT 22-2411 werden keine Wirkstoffe verwendet, die gemäß der Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten. Das Produkt ist jedoch lösemittelhaltig und wird mit Propan/Butan als Treibgas gefördert. Sprühnebel daher nicht einatmen.

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
silikonfreies Gleitspray, das auch an schwerzugänglichen Bereichen eingesetzt werden kann; verhindert kurzzeitig den Harzansatz an Werkzeugen
Bullet 2:
geeignet für Holzbearbeitungsmaschinen, Auflageflächen, Gleitschienen, Hobelmesser, Sägeblätter, Fräser und vieles mehr
Bullet 3:
keine Fleckenbildung, Störungen beim nachträglichen Beizen, Lackieren oder Verleimen sind nicht bekannt
Bullet 4:
Sprühnebel nicht einatmen! Produkt ist lösemittelhaltig und wird mit Propan/Butan als Treibgas gefördert
Bullet 5:
frei von Silikonen und FCKW, zur Herstellung wurden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten
Technische Daten:
<ul> <li>silikonfreies Gleitspray, das auch an schwerzugänglichen Bereichen eingesetzt werden kann; verhindert kurzzeitig den Harzansatz an Werkzeugen <li>geeignet für Holzbearbeitungsmaschinen, Auflageflächen, Gleitschienen, Hobelmesser, Sägeblätter, Fräser und vieles mehr <li>keine Fleckenbildung, Störungen beim nachträglichen Beizen, Lackieren oder Verleimen sind nicht bekannt <li>Sprühnebel nicht einatmen! Produkt ist lösemittelhaltig und wird mit Propan/Butan als Treibgas gefördert <li>frei von Silikonen und FCKW, zur Herstellung wurden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02418* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.