Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Bahco-NP16U78HP Herst.-Nr.: NP16U78HP EAN/GTIN: 7311518241773 |
| |
|
| | |
| Bahco Prizecut Fuchsschwanz 400Mm F. Alle Holzarten 7/8 Zpz Weitere Informationen: | | Länge: | 485.00 mm | Breite: | 160.00 mm | Höhe: | 38.00 mm | Bullet 1: | Bahco PrizeCut Fuchsschwanz 400mm / 16“ | Bullet 2: | geeignet für alle Holzarten | Bullet 3: | universelle Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für lange Schärfe | Bullet 4: | verschraubter Kunststoff-Griff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,76* | € 12,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,24* | € 12,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,39* | € 13,06* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,22* | € 13,09* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,82* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|