Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Se-Buegelsaegeblatt Dreieck 530Mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Se-Buegelsaegeblatt Dreieck 530Mm
Bahco Se-Buegelsaegeblatt Dreieck 530Mm
Bahco Se-Buegelsaegeblatt Dreieck 530Mm
Artikel-Nr.:
     6593-Bahco-SE5121
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SE5121
EAN/GTIN:
     7311518241650
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt

Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet für hohe Standzeit
51 mit Sägeblatt für trockenes Holz, 23 mit Sägeblatt für frisches Holz
Knöchelschutz für sicheres, handliches Arbeiten
Pulverlackierter Stahlrahmen vor Rost und Korrosion geschützt
SE-16 spitz zulaufende Ausführung für schwer zugängliche Stellen
Bügelsäge für den professionellen, universellen Einsatz insbesondere im Bau, Garten- und Landschaftsbau sowie in der Land- und Forstwirtschaft

Weitere Informationen:
Länge:
575.00 mm
Breite:
35.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,41*
6 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,51*
1 Tag
22
1
€ 6,95*
ab € 1,76*
€ 2,51*
1 Tag
25
20
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,52*
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 3,76*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
SE-23-21
ab € 1,71*
Ähnlich
Bahco
SE-51-30
ab € 2,04*
Ähnlich
SNA Europe
SE-23-30
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.