| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Bahco-SE5130 Herst.-Nr.: SE5130 EAN/GTIN: 7311518241674 |
| |
|
| | |
| Bügelsägeblatt Nr. SE-51, Dreieckzahn • Zähne präzisionsgeschärft für langanhaltende Schnittqualität • Zahnspitzen induktionsgehärtet • Für hartes und trockenes Holz Weitere Informationen: | | Länge: | 805.00 mm | Breite: | 37.00 mm | Höhe: | 20.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,12* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,45* | € 3,12* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,29* | € 3,22* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,80* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|