Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsaegeblatt Original Uddeholm 1085x6x0,6mm Z=5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsaegeblatt Original Uddeholm 1085x6x0,6mm Z=5
Bandsaegeblatt Original Uddeholm 1085x6x0,6mm Z=5
Bandsaegeblatt Original Uddeholm 1085x6x0,6mm Z=5
Bandsaegeblatt Original Uddeholm 1085x6x0,6mm Z=5
Bandsaegeblatt Original Uddeholm 1085x6x0,6mm Z=5
Bandsaegeblatt Original Uddeholm 1085x6x0,6mm Z=5
Bandsaegeblatt Original Uddeholm 1085x6x0,6mm Z=5
Artikel-Nr.:
     6593-Banso-CON12001
Hersteller:
     Banso
Herst.-Nr.:
     CON12001
EAN/GTIN:
     4044385557199
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Holzbandsägeblatt aus Uddeholm Schwedenstahl, welcher in der professionellen Holzbearbeitung in Sägewerken, Tischlerein und Schreinereien für Arbeiten mit höchsten Ansprüchen eingesetzt wird. Uddeholm Bandsägen zeichnen sich durch ihre spezielle Chrom-Vanadium-Legierung aus, daher bieten Sie eine deutlich höhere Standzeit und größeres Schnittvolumen als herkömmliche Bandsägen. Das Bandsägeblatt eignet sich für alle Holzarten von Weichhölzern bis zu Hartholz. Bandsägeblätter sind vielseitig einsetzbar : Gerade Schnitte, Kurvenschnitte, Schnitte mit großer Durchlaufhöhe, Längs- oder Querschnitte. Im Vergleich zu Kreissägen, bietet die Bandsäge eine schmale Schnittfuge mit geringen Schnittverlust. Uddeholm Bandsägen werden geschränkt und geschärft geliefert und sind sofort einsatzfähig. Sie können problemlos nachgeschärft werden. Alternativ bieten wir auch die flexible, zahnspitzengehärtete Flexback Ausführung sowie die kosteneffiziente Sägefertig Ausführung an. Die Bandsägen wurden unter höchsten Qualitätsansprüchen in Deutschland gefertigt.
Weitere Informationen:
Länge:
318.00 mm
Breite:
256.00 mm
Höhe:
66.00 mm
Bullet 1:
Holzbandsägeblatt aus Uddeholm Schwedenstahl, welcher in der professionellen Holzbearbeitung in Sägewerken, Tischlerein und Schreinereien für Arbeiten mit höchsten Ansprüchen eingesetzt wird
Bullet 2:
Das Bandsägeblatt eignet sich für alle Holzarten von Weichhölzern bis zu Hartholz | Im Vergleich zu Kreissägen, bietet die Bandsäge eine schmale Schnittfuge mit geringen Schnittverlust
Bullet 3:
Bandsägen sind vielseitig einsetzbar : Gerade Schnitte, Kurvenschnitte, Schnitte mit großer Durchlaufhöhe, Längs- oder Querschnitte | Sehr gute Standzeit, hohe Laufruhe, saubere Schnitte
Bullet 4:
Uddeholm Bandsägen zeichnen sich durch ihre spezielle Chrom-Vanadium-Legierung aus - daher bieten Sie eine deutlich höhere Standzeit und größeres Schnittvolumen als herkömmliche Bandsägen
Bullet 5:
Abmessungen : 1085 x 6 x 0,6 mm | 5 Zähne pro 30 cm | geschränkt und geschäft - sofort einsatzfähig | Uddeholm Bandsägen können problemlos nachgeschärft werden | Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Holzbandsägeblatt aus Uddeholm Schwedenstahl, welcher in der professionellen Holzbearbeitung in Sägewerken, Tischlerein und Schreinereien für Arbeiten mit höchsten Ansprüchen eingesetzt wird<li>Das Bandsägeblatt eignet sich für alle Holzarten von Weichhölzern bis zu Hartholz | Im Vergleich zu Kreissägen, bietet die Bandsäge eine schmale Schnittfuge mit geringen Schnittverlust<li>Bandsägen sind vielseitig einsetzbar : Gerade Schnitte, Kurvenschnitte, Schnitte mit großer Durchlaufhöhe, Längs- oder Querschnitte | Sehr gute Standzeit, hohe Laufruhe, saubere Schnitte<li>Uddeholm Bandsägen zeichnen sich durch ihre spezielle Chrom-Vanadium-Legierung aus - daher bieten Sie eine deutlich höhere Standzeit und größeres Schnittvolumen als herkömmliche Bandsägen<li>Abmessungen : 1085 x 6 x 0,6 mm | 5 Zähne pro 30 cm | geschränkt und geschäft - sofort einsatzfähig | Uddeholm Bandsägen können problemlos nachgeschärft werden | Made in Germany
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.