| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Big-1922.10.12 Herst.-Nr.: 1922.10.12 EAN/GTIN: 4044385546926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feinstrickhandschuhe, "NYLON" Material -
100% Nylon Farbe weiß Normen PSA Kategorie 2 EN 388 Größe 10 Eigenschaften sehr flexibel und dadurch sehr gute Passform, guter Tragekomfort durch nahtlose Verarbeitung, atmungsaktiv Einsatzgebiete leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20.00 mm | Breite: | 10.00 mm | Technische Daten: | <p>ohne Beschichtung, Strickbund |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |