| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Boehm-JLBM50 Herst.-Nr.: JLBM50 EAN/GTIN: 3700825601372 |
| |
|
| | |
| BOEHM Spannfutter für Locheisen Ø2 bis 100 mm - 1/8" bis 2 3/8" Locheisen werden am Ende des Spannfutters angeschraubt und ermöglichen das Ausschneiden von Pellets je nach Varianten bis zu einem Durchmesser von 100 mm. Auf diesem Futter sind die Stücke nicht zwillingstauglich. Es kann verwendet werden, indem man mit einem Hammer auf das entgegengesetzte Ende des Locheisens schlägt. Weitere Informationen: | | Variante: | Ø2 bis 50 mm - JLBM52 | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Technische Daten: | <p>Zur Auswahl: Ø2 bis 10mm/20mm/30mm/50mm/60mm oder 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, Boehm, Spannfutter, Werkzeugaufnahme, Werkstückspannung, Werkzeugwechsel, Schnellwechselsystem, Präzisionsspannung, Bohrungsbearbeitung, Spannkraft, Adapter, Pressen, Werkzeug, spannung, Werkzeughalter, Adapterplatte, Präzisionstechnik |
| | |
| |