Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbschaberklinge 25mm dreikant für 625 + 448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbschaberklinge 25mm dreikant für 625 + 448
Farbschaberklinge 25mm dreikant für 625 + 448
Farbschaberklinge 25mm dreikant für 625 + 448
Farbschaberklinge 25mm dreikant für 625 + 448
Farbschaberklinge 25mm dreikant für 625 + 448
Farbschaberklinge 25mm dreikant für 625 + 448
Farbschaberklinge 25mm dreikant für 625 + 448
Farbschaberklinge 25mm dreikant für 625 + 448
Farbschaberklinge 25mm dreikant für 625 + 448
Farbschaberklinge 25mm dreikant für 625 + 448
Artikel-Nr.:
     6593-Cut360-449x5
Hersteller:
     Cut360
Herst.-Nr.:
     055769
EAN/GTIN:
     4044385354897
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge

Optimieren Sie Ihre Farbschaber-Erfahrung mit unseren hochwertigen Hartmetall-Ersatzklingen! Wenn es darum geht, Farbreste effizient und präzise zu entfernen, sind unsere Ersatzklingen die perfekte Wahl. Hergestellt aus robustem Hartmetall, bieten sie eine unschlagbare Haltbarkeit und Schneidleistung.
Unsere Austauschklingen sind speziell entwickelt, um den harten Anforderungen beim Entfernen von Farbe, Klebstoffen und anderen hartnäckigen Rückständen standzuhalten. Dank ihrer scharfen Klingen ermöglichen sie ein müheloses und sauberes Abkratzen ohne lästiges Ziehen oder Ruckeln. Mit einer universellen Passform passen unsere Wechselklingen auf die meisten handelsüblichen Farbschaber, was sie zu einer vielseitigen Lösung für Heimwerker und Profis macht. Egal, ob Sie alte Farbschichten von Holz, Metall oder anderen Oberflächen entfernen möchten, unsere Hartmetall-Ersatzschneiden liefern zuverlässige Ergebnisse bei jedem Einsatz. Darüber hinaus zeichnen sich unsere Klingen durch ihre lange Lebensdauer aus, was sie zu einer kosteneffizienten Lösung macht. Sie können sich darauf verlassen, dass sie auch bei anspruchsvollen Aufgaben ihre Schneidleistung beibehalten, und so Zeit und Geld sparen.

Investieren Sie in Qualität und Leistung mit unseren Cut360 Hartmetall-Ersatzklingen für Farbschaber. Machen Sie das Entfernen von Farbresten zu einem einfachen und effizienten Prozess – jedes Mal!

    Weitere Informationen:
    Menge:
    5 Stück
    Länge:
    132.00 mm
    Breite:
    40.00 mm
    Höhe:
    76.00 mm
    Bullet 1:
    <p>Bahco Ersatzklinge 442; 50mm, gerade</p>
    Bullet 2:
    <p>passend für Schaber 650 &amp; 665</p>
    Technische Daten:
    <ul> <li> Hochwertiges Material: Hergestellt aus robustem Hartmetall für außergewöhnliche Haltbarkeit und Schneidleistung <li> Präzise Schneidkante:&nbsp;schmale Spitze erleichtert das Schaben &amp; entfernen von Farbrückstände mühelos in schwer zugänglichen Bereichen&nbsp; <li> Schonend: leicht konvexe dreieckige Klinge verhindert Katzer und schützt die&nbsp;Oberflächen, alle drei Seiten nutzbar durch einfache Drehung <li> Universelle Passform: Kompatibel mit den meisten handelsüblichen Farbschabern, für eine vielseitige Anwendung auf verschiedenen Oberflächen <li> Langlebige Leistung: Die Hartmetall-Ersatzklingen behalten ihre Schneidleistung auch bei anspruchsvollen Aufgaben bei - halten bis zu 50 mal länger als Klingen aus Stahl -&nbsp;was Zeit und Geld spart <li> Einfacher Austausch: Schneller und unkomplizierter Austausch der Ersatzklingen für eine unterbrechungsfreie Arbeit und maximale Effizienz
    Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, ersatzklingen schaber, Farbabkratzer, Farbentferner, Farbkratzer, Farbabschaber, Farbentfernungsgerät, Austauschklingen, Reserveklingen, Zusatzklingen, Wechselklingen, Alternativklingen, Ersatzschneiden, Entlacker, Metallklinge, Lackmesser, Bahco, Ersatzklinge, Farbschaber, Farbreste
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.