Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzhammer mit Metallmantel ovaler Eschestiel 60x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzhammer mit Metallmantel ovaler Eschestiel 60x120mm
Holzhammer mit Metallmantel ovaler Eschestiel 60x120mm
Holzhammer mit Metallmantel ovaler Eschestiel 60x120mm
Holzhammer mit Metallmantel ovaler Eschestiel 60x120mm
Holzhammer mit Metallmantel ovaler Eschestiel 60x120mm
Artikel-Nr.:
     6593-Cut360-HoMe60
Hersteller:
     Ruths
Herst.-Nr.:
     HoMe60
EAN/GTIN:
     4044385541716
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer

Erleben Sie die Exzellenz des Cut360 Holzhammers – das ideale Werkzeug für Holz- und Steinbildhauer, Steinmetze, Natursteinmechaniker, Tischler und Zimmerer. Mit der optimierten Form bietet dieses Klopfholz Präzision und Vielseitigkeit für Ihre Holzbearbeitungen. Der runde Kopf, aus hochwertiger Weißbuche gefertigt, ermöglicht äußerst präzise Schläge von der Basis bis zum oberen Ende. Durch den Metallmantel wird die Schlagfläche des Hammers widerstandsfähiger und eignet sich besser für anspruchsvolle Arbeiten, bei denen ein höherer Verschleiß auftritt. Der Holzgriff wurde sorgfältig gefertigt, um optimale Kontrolle und Handhabung zu gewährleisten, dabei wird das Einwirken eines axialen Drehmoments auf Unterarm oder Hand vermieden. Mit einem Durchmesser von 60 mm ist dieser Klöpfel optimal für präzise Arbeiten an Material und Werkstück dimensioniert. Der Holzhammer, in der Holzbearbeitung weit verbreitet, minimiert aufgrund seiner weichen Oberfläche das Risiko von Materialbeschädigungen im Vergleich zu einem Metallhammer. Ideal für Zimmermannsarbeiten, Möbelbau und andere Holzbearbeitungsprojekte. Zusätzlich eignet sich dieses Rüttelholz hervorragend zum Festklopfen von Leimfugen, Rundstäben, Stemmeisen und Beitel; zudem ist er eine praktische Ergänzung für Campingaktivitäten. Schützen Sie sich während Ihrer kreativen Prozesse mit empfohlenen Schutzbrillen und Handschuhen, um Verletzungen zu vermeiden. Der Cut360 Bildhauerklüpfel ermöglicht nicht nur das Entfernen von Material, sondern auch das Gestalten von Formen und Glätten von Oberflächen – alles für die Kreation Ihrer gewünschten Skulpturen und Reliefarbeiten. Tauchen Sie ein in die Welt der Holzbearbeitung mit diesem hochwertigen Holzhammer und erleben Sie handwerkliche Perfektion.

 

Weitere Informationen:
Länge:
55.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
310.00 mm
Bullet 1:
<ul> <li>"Cut360"&nbsp;Holzhammer aus Weißbuche mit Metallmantel&nbsp;gefertigt</li></ul>
Bullet 2:
<ul> <li>Ovaler Eschenstiel und Keil sind geleimt</li></ul>
Bullet 3:
<ul> <li>Durchmesser: 60mm,&nbsp;Länge: 120mm</li></ul>
Bullet 4:
<ul> <li>Made in Germany - Qualität aus Deutschland</li></ul>
Bullet 5:
<ul> <li>Gewicht: ca 370g</li></ul>
Technische Daten:
<ul> <li><b>Schonendes Arbeiten: Unser<b> Holzhammer minimieren das Risiko von Beschädigungen am bearbeiteten Material im Vergleich zu Metallhämmern auf Grund ihre weicheren Oberfläche <li><b>Ausgewogenes Handling: Das ausgewogene Gewicht des Klöpfels ermöglicht präzise Kontrolle und effiziente Anwendung für verschiedene handwerkliche Aufgaben <li><b>Vibrations- und Geräuschsdämpfung: Holz absorbiert Vibrationen und Geräusche effizienter als Metall, mindert Ermüdung und ermöglicht ruhiges Arbeiten in sensiblen Umgebungen <li><b>Hochwertige Herstellung: Hergestellt in Deutschland (Hessen) aus Weißbuche, bietet dieser Hammer mit Ø 60 mm höchste Qualität für die Materialentfernung, Formgebung u.v.m. <li><b>Erhöhte Haltbarkeit: Durch den Metallmantel wird die Schlagfläche des Hammers widerstandsfähiger und eignet sich besser für anspruchsvolle Arbeiten, bei denen ein höherer Verschleiß auftritt
Weitere Suchbegriffe: Holzhämmer, Meißelhammer, Bildhauerklopfer, Schnitzklopfer, Schnitzhammer, Klopfwerkzeug, Holzschlägel, Holzklopfer, Holzmeißel, Schnitzwerkzeug, Holzbearbeitungswerkzeuge, Handwerkzeug, Schnitzwerkzeugset, Holzhammer-Set, Künstlerwerkzeuge, Holzhandwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.