Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Hammerbohrer SDS-max 25x340x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DT9424-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9424-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9424-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9424-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9424-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9424-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9424-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9424-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9424-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6593-DEWALT-DT9424-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT9424-QZ
EAN/GTIN:
     5035048059913
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hammerbohrerkopf im X-Design ermöglicht sehr guten Arbeitsfortschritt durch hohe Bohrleistung und optimalen Bohrmehlabtransport|erhöhte Bohrlochqualität durch reduzierte Vibrationen|4-Schneiden-Kopf bestückt mit hochwertigen Wolfram-Karbid-Hartmetallplatten ermöglicht eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer des Bohrers|beidseitig voll eingebettete Schneidplatten|Vakuum-Löt-/Härteverfahren|DE Heavy-duty shank for maximum durability|Durchmesser: 25 mm|Gesamtlänge: 340 mm|Arbeitslänge: 200 mm|Einsteckende: SDS-max Bohrkopf: mehrschneidig Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.: Ja
Weitere Informationen:
Länge:
390.00 mm
Breite:
45.00 mm
Höhe:
45.00 mm
Weitere Suchbegriffe: dewalt sds max hammerbohrer, hammerbohrer sds max, dewalt hammerbohrer, DEWALT, SDS, max, 25x340x200mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,70*
€ 46,17*
€ 4,00*
ab € 34,65*
€ 46,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 34,89*
€ 46,41*
Lager 6593
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 36,64*
€ 48,99*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,47*
€ 54,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT9400-QZ
ab € 26,46*
Ähnlich
DeWalt
DT9680-QZ
ab € 17,54*
Ähnlich
DeWalt
DT60800-QZ
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.