Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG HSS Zentrierbohrer mit Schaft-Ø 10 mm für Ø 40 - 120 mm, Form A - 1619.210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAMAG HSS Zentrierbohrer mit Schaft-Ø 10 mm für Ø 40 - 120 mm, Form A - 1619.210
FAMAG HSS Zentrierbohrer mit Schaft-Ø 10 mm für Ø 40 - 120 mm, Form A - 1619.210
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-161921000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     161921000
EAN/GTIN:
     4026271277855
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
HSS Zentrierbohrer mit Schaft-Ø10mm für Ø40-120mm, DIN 333, Form A
Weitere Informationen:
Länge:
124.00 mm
Breite:
37.00 mm
Höhe:
13.00 mm
Bullet 1:
geeignet für Ø40-120mm, Schaft Ø10mm
Bullet 2:
Zum Einsatz in Zapfensenker 1614. Durch ein geringes Untermaß ist in vorgebohrten Bohrungen die Führungseigenschaft der Senk-Werkzeuge gewährleistet
Bullet 3:
Durch geringes Untermaß wird ein leichtes Arbeiten ermöglicht
Bullet 4:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>FAMAG HSS Zentrier-bohrer Bormax prima lang Bohren Bohrungen Senk-Werkzeuge Holz-bohrer Holz-Werkstoff Holz-Verarbeitung Holz-Bearbeitung Schaft 10mm 40mm 120mm DIN333 Form A 1619.208 161920800<li>geeignet für Ø40-120mm, Schaft Ø10mm<li>Zum Einsatz in Zapfensenker 1614. Durch ein geringes Untermaß ist in vorgebohrten Bohrungen die Führungseigenschaft der Senk-Werkzeuge gewährleistet<li>Durch geringes Untermaß wird ein leichtes Arbeiten ermöglicht<li>Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, FAMAG, HSS, Zentrierbohrer, mit, Schaft, Ø, 10, mm, für, 40, 120, Form, A, 1619.210
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,33*
€ 20,23*
15 Tage
674
€ 6,99*
ab € 14,96*
€ 21,13*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,23*
€ 24,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.