Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag HM-Lochsäge PAROLI Durchmesser 160mm Arbeitslänge 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag HM-Lochsäge PAROLI Durchmesser 160mm Arbeitslänge 165mm
Famag HM-Lochsäge PAROLI Durchmesser 160mm Arbeitslänge 165mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-216916000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     216916000
EAN/GTIN:
     4026271277367
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 160mm
lochsäge
Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit Sägekörper aus Stahl. Schnitttiefe 165 mm Rundes sägen in alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoffe. Durch große Nutzlänge ideal geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre. Für den Führungszapfen muss ein Loch im Durchmesser 10 mm vorgebohrt werden HM-bestückt Durch das besonders raffinierte Auswerfersystem lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven. Nachdem die Säge in Eingriff gekommen ist, kann der Dorn entfernt werden Bei großem Durchmesser viel Drehmoment erforderlich. Drehzahl laut Diagramm VE = 1 SB, Rose Clip. EAN
Weitere Informationen:
Länge:
230.00 mm
Breite:
162.00 mm
Höhe:
162.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit Sägekörper aus Stahl - Durch große Nutzlänge ideal zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre
Bullet 2:
Geeignet für alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoffe - Für den Führungszapfen muss ein Loch im Durchmesser 10 mm vorgebohrt werden
Bullet 3:
Durchmesser 160mm ; Schnitttiefe 165mm
Bullet 4:
Mit dem optional erhältlichem Schnellauswerferschaft lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 160 mm, Famag, HM, PAROLI, Durchmesser, 152mm, Arbeitslänge, 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.