Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Bi-Metall-Lochsäge PAROLI HSS-Co Ø 48mm - 2173.048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Bi-Metall-Lochsäge PAROLI HSS-Co Ø 48mm - 2173.048
FAMAG Bi-Metall-Lochsäge PAROLI HSS-Co Ø 48mm - 2173.048
FAMAG Bi-Metall-Lochsäge PAROLI HSS-Co Ø 48mm - 2173.048
FAMAG Bi-Metall-Lochsäge PAROLI HSS-Co Ø 48mm - 2173.048
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-217304800
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     217304800
EAN/GTIN:
     4026271276230
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bimetall 48mm
lochsäge
Bi-Metall Lochsäge mit HSS-Co Zähnen in variabler Zahnteilung, aufgeschweißt auf zylindrischen Werkzeugstahlkörper. Schnitttiefe 35 mm. Der Sägekern lässt sich in Verbindung mit dem separat erhältlichen PUMPSHANK® kinderleicht entfernen. Zum runden Sägen von Stahl und Nichteisenmetalle wie Kupfer, Bronze, Messing und Aluminium auf Ständerbohrmaschinen und Handbohrmaschinen. Durch die hochwertige Kobaltlegierung und den speziellen Sonderanschliff erzielt man bessere Schnittleistungen und höhere Standzeiten. Kühlen Sie die Lochsäge beim Schneiden von Metallen mit Schneidöl. Für Kunststoffe, Gips- und Holzwerkstoffe empfehlen wir die PAROLI 50 HM-Lochsäge Serie 2166.
Weitere Informationen:
Länge:
115.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Bi-Metall Lochsäge mit HSS-Co Zähnen in variabler Zahnteilung, aufgeschweißt auf zylindrischen Werkzeugstahlkörper - durch die hochwertige Kobaltlegierung & den speziellen Sonderanschliff erzielt man bessere Schnittleistungen & höhere Standzeiten
Bullet 2:
Geeignet für Stahl und Nichteisenmetalle wie Kupfer, Bronze, Messing & Aluminium auf Ständerbohrmaschinen & Handbohrmaschinen - Kühlen Sie die Lochsäge beim Schneiden von Metallen mit Schneidöl
Bullet 3:
Durchmesser 48mm ; Schnitttiefe 35mm ; HSS-Bi-Metall M42, 8% Co
Bullet 4:
Mit dem optional erhältlichem Schnellauswerferschaft PUMPSHANK lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>Durchmesser 48mm ; Schnitttiefe 35mm ; HSS-Bi-Metall M42, 8% Co<li>Mit dem optional erhältlichem Schnellauswerferschaft PUMPSHANK lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven<li>Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, FAMAG, Bi, Metall, PAROLI, HSS, Co, Ø, 48mm, 2173.048
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 18,75*
€ 26,21*
15 Tage
338
€ 6,99*
ab € 19,26*
€ 26,98*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 33,89*
€ 46,22*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.