Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Bi-Metall Lochsäge HSS-Co 133mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Bi-Metall Lochsäge HSS-Co 133mm
Famag Bi-Metall Lochsäge HSS-Co 133mm
Famag Bi-Metall Lochsäge HSS-Co 133mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-217313300
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     217313300
EAN/GTIN:
     4026271276520
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge

 

 

   

 

Beschreibung der Anwendung:

Zum runden sägen von Stahl und Nichteisenmetalle wie Kupfer, Bronze, Messing und Aluminium auf Ständerbohrmaschine

und Handbohrmaschinen. Durch die hochwertige Kobaltlegierung und den speziellen Sonderanschliff erzielt man bessere Schnittleistungen und höhere Standzeiten.

 

Werkstoff des Werkzeugs:

HSS-Bi-Metall M42, 8% Co

 

Tipps und Besonderheiten zum Werkzeug:

Kühlen Sie die Lochsäge beim Schneiden von Metallen mit Schneidöl.

Für Kunststoffe, Gips- und Holzwerkstoffe empfehlen wir die PAROLI 50 HM-Lochsäge Serie 2166.

 

Drehzahlempfehlung:

Entsprechend einschlägiger Diagramme

Weitere Informationen:
Länge:
115.00 mm
Breite:
135.00 mm
Höhe:
135.00 mm
Bullet 1:
Bi-Metall Lochsäge mit HSS-Co Zähnen in variabler Zahnteilung, aufgeschweißt auf zylindrischen Werkzeugstahlkörper - durch die hochwertige Kobaltlegierung & den speziellen Sonderanschliff erzielt man bessere Schnittleistungen & höhere Standzeiten
Bullet 2:
Geeignet für Stahl und Nichteisenmetalle wie Kupfer, Bronze, Messing & Aluminium auf Ständerbohrmaschinen & Handbohrmaschinen - Kühlen Sie die Lochsäge beim Schneiden von Metallen mit Schneidöl
Bullet 3:
Durchmesser 133mm ; Schnitttiefe 35mm ; HSS-Bi-Metall M42, 8% Co
Bullet 4:
Mit dem optional erhältlichem Schnellauswerferschaft PUMPSHANK lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: famag lochsäge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 52,64*
€ 69,24*
14 Tage
399
€ 6,99*
ab € 56,53*
€ 73,98*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 84,20*
€ 107,38*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.