| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-217402500 Herst.-Nr.: 217402500 EAN/GTIN: 4026271272225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Rollladen-Lochsäge aus dem HSS-Bi-Metall mit konstanter Verzahnung von FAMAG (Typ 2174) ist eine perfekte Lösung für unkomplizierte Installation von Rollläden. Sie ist speziell dafür geeignet, die Löcher für die Gurte in den Fensterrahmen zu bohren. Der Vorbohrer und Sechskantschaft sind in der Lieferung ebenso enthalten. Hinweis: Entfernen Sie, nachdem die Lochsäge angeschnitten hat, den Vorbohrer. Dies reduziert die Schnittkräfte und erleichtert die Arbeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 340.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Bi-Metall Spezial-Lochsäge für Rollladengurtdurchführungen in Fensterrahmen | Bullet 2: | Durchmesser 25mm; Nutzlänge 100mm; Gesamtlänge 220mm | Bullet 3: | inkl. Sechskant-Aufnahmeschaft mit 12mm Durchmesser und Vorbohrer mit 7mm Durchmesser | Bullet 4: | spielend leichtes Bohren von Rollladengurtdurchführungen in Fensterrahmen | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Spezial-Lochsäge für Rollladengurtdurchführungen in Fensterrahmen <li> <p>HSS-Bi-Metall <li> <p>Durchmesser: 25 mm; Nutzlänge: 100 mm; Gesamtlänge: 220 mm <li> <p>Inkl. Sechskant-Aufnahmeschaft mit 12 mm Durchmesser und Vorbohrer mit 7 mm Durchmesser <li> <p>Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland! |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, lochsäge 25mm hss, lochsäge, lochsägen hss, Spezialsäge, Famag, Bi, Metall, Rollladen, Rollläden, Gurte, Fensterrahmen, Bohrer, Rolladengurt, Vorbohrer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 47,55* | € 68,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 53,11* | € 69,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 57,17* | € 73,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 85,65* | € 106,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|