| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-217412500 Herst.-Nr.: 217412500 EAN/GTIN: 4026271274267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Rollladen-Lochsäge aus dem HSS-Bi-Metall mit konstanter Verzahnung von FAMAG (Typ 2174) ist eine perfekte Lösung für unkomplizierte Installation von Rollläden. Sie ist speziell dafür geeignet, die Löcher für die Gurte in den Fensterrahmen zu bohren. Die Lochsäge wird ohne Vorbohrer und Sechskantschaft geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 340.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Bi-Metall Spezial-Lochsäge für Rollladengurtdurchführungen in Fensterrahmen | Bullet 2: | Durchmesser 25mm; Nutzlänge 100mm; Gesamtlänge 220mm | Bullet 3: | ohne Aufnahmeschaft und Vorbohrer – diese müssen separat bestellt werden | Bullet 4: | spielend leichtes Bohren von Rollladengurtdurchführungen in Fensterrahmen | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Spezial-Lochsäge für Rollladengurtdurchführungen in Fensterrahmen <li> <p>HSS-Bi-Metall <li> <p>Durchmesser: 25 mm; Nutzlänge: 100 mm; Gesamtlänge: 220 mm <li> <p>Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland! <li> <p>Abbildung enthält zur schematischen Darstellung auch die NICHT enthaltene Aufnahme sowie den Vorbohrer <li> |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: famag lochsäge, Spezialsäge, Famag, Bi, Metall, Rollladen, Rollläden, Gurte, Fensterrahmen, Bohrer, Rolladengurt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 35,73* | € 48,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 38,02* | € 51,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 59,69* | € 77,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|