| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-241005100 Herst.-Nr.: 2410.051 EAN/GTIN: 4026271262141 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der hochwertige FAMAG Metallspiralbohrer HSS-G ist zum Bohren von Stählen und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit etc. geeignet. Der Spiralbohrer ist aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 388 gefertigt. Der Bohrer ist aus dem Vollen geschliffen, rechtsschneidend, Spiraltyp N, Durchmesser-Toleranz h8. Kegelmantelanschliff 118°, blank geschliffen. Er ist äußerst wiederstandsfähig und hochqualitativ, um höchster Beanspruchung in Industrie und Handwerk standhalten zu können. Für höhere Beanspruchungen -auch in Edelstahl V2A- empfehlen wir die Serie 2420 aus kobaltlegiertem HSS mit Spezialspirale und Kreuzanschliff. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 175.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | Außendurchmesser 5,1mm; Gesamtlänge 86mm; Nutzlänge 52mm; VE=10Stk. | Bullet 2: | Für höchste Beanspruchung in Industrie und Handwerk geeignet | Bullet 3: | Zum Bohren von Stählen und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit etc | Bullet 4: | Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, aus dem Vollen geschliffen, rechtsschneidend, Spiraltyp N, Durchmesser-Toleranz h8. Kegelmantelanschliff 118°, blank geschliffen | Bullet 5: | Für höhere Beanspruchungen -auch in Edelstahl V2A- empfehlen wir die Serie 2420 aus kobaltlegiertem HSS mit Spezialspirale und Kreuzanschliff | Technische Daten: | <ul><li>Zum Bohren von Stählen und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit etc<li>Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, aus dem Vollen geschliffen, rechtsschneidend, Spiraltyp N, Durchmesser-Toleranz h8. Kegelmantelanschliff 118°, blank geschliffen<li>Für höhere Beanspruchungen -auch in Edelstahl V2A- empfehlen wir die Serie 2420 aus kobaltlegiertem HSS mit Spezialspirale und Kreuzanschliff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, din 338 5,1mm, FAMAG, 2410, Metallspiralbohrer, HSS, G, DIN, 338, mit, Kreuzschliff, 5, 1mm, ;, 10, Stück, 2140.051 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |