| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-241011000 Herst.-Nr.: 241011000 EAN/GTIN: 4026271262660 |
| |
|
| | |
| Famag Metallspiralb. HSS-G DIN 338 11,0mm Weitere Informationen: | | Länge: | 185.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 70.00 mm | Bullet 1: | Außendurchmesser 11,0mm; Gesamtlänge 142mm; Nutzlänge 94mm; VE=5Stk. | Bullet 2: | Für höchste Beanspruchung in Industrie und Handwerk geeignet | Bullet 3: | Zum Bohren von Stählen und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit etc | Bullet 4: | Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, aus dem Vollen geschliffen, rechtsschneidend, Spiraltyp N, Durchmesser-Toleranz h8. Kegelmantelanschliff 118°, blank geschliffen | Bullet 5: | Für höhere Beanspruchungen -auch in Edelstahl V2A- empfehlen wir die Serie 2420 aus kobaltlegiertem HSS mit Spezialspirale und Kreuzanschliff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |