Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit C 6,3 Industrie HEX 1,5 mm x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit C 6,3 Industrie HEX 1,5 mm x 25
Felo Bit C 6,3 Industrie HEX 1,5 mm x 25
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00002415010
Herst.-Nr.:
     00002415010
EAN/GTIN:
     4007157616432
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Felo - Industrie Bit C 6,3 Sechskant
Weitere Informationen:
Länge:
25.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 25<li>Klingenlänge (mm): 25<li>Klingen Ø (mm): 6,3<li>Gewicht (g): 5
Weitere Suchbegriffe: Felo, Industrie, Bit, C, 6, 3, Sechskant
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,99*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 1,27*
€ 1,92*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.