Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo IEC Safety Bit E6.3 1000V, verschiedene Formen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo IEC Safety Bit E6.3 1000V, verschiedene Formen
Felo IEC Safety Bit E6.3 1000V, verschiedene Formen
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00003625590
Herst.-Nr.:
     00003625590
EAN/GTIN:
     4007157645814
Suchbegriffe:
Felo
IEC
Safety
Bit

IEC SAFETY BITS von Felo bieten maximale Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Geräten unter Spannung stehenden Bauteilen.

Felo IEC SAFETY BITS sind stückgeprüft mit 10.000 Volt nach DIN EN IEC 60900:2018.

Antriebe aus hochwertigem Stahl und der genormte E 6.3/ 1/4''- Adapter sorgen in Kombination mit dem IEC SAFETY Griff für maximale Kraftübertragung.

Die Zubehöre finden Sie in anderen Angeboten.

Weitere Informationen:
Variante:
T 25
Länge:
115.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Technische Daten:
<p>Varianten zur Auswahl: <ul> <li>Schlitz SL 3,5 x 0,6 x 115 <li>Schlitz SL 4,0 x 0,8 x 115 <li>Schlitz SL 5,5 x 1,0 x 115 <li>Schlitz SL 6,5 x 1,2 x 115 <li>Pozidriv PZ 1 x 115 <li>Pozidriv PZ 2 x 115 <li>Phillips PH 1 x 115 <li>Phillips PH 2 x 115 <li>TORX® T 10 x 115 <li>TORX® T 15 x 115 <li>TORX® T 20 x 115 <li>TORX® T 25 x 115 <li>+/- Z 1 x 115 <li>+/- Z 2 x 115 <li>Square SQ 1 x 115 <li>Square SQ 2 x 115
Weitere Suchbegriffe: E6, 3, 1000V, verschiedene, Formen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 13,89*
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 10,69*
€ 15,53*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.