Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit E 6,3 Steckschlüsselbit, magnetisch SW 7 mm x 66 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit E 6,3 Steckschlüsselbit, magnetisch SW 7 mm x 66 Box
Felo Bit E 6,3 Steckschlüsselbit, magnetisch SW 7 mm x 66 Box
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00003907016
Herst.-Nr.:
     00003907016
EAN/GTIN:
     4007157528797
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Felo - Steckschlüsselbit E 6,3 metrisch mit Magnet in Box

Weitere Informationen:
Länge:
66.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Gesamtlänge (mm): 66 <li>Klingenlänge (mm): 66 <li>Klingen Ø (mm): 6,3 <li>Gewicht (g): 36
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 5,63*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 7,02*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,09*
€ 7,41*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.