| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-00010810394 Herst.-Nr.: 00010810394 EAN/GTIN: 4007157649379 |
| |
|
| | |
| Felo Wechselklinge Nm VDE Slim TORX® T 10 x 170 Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Gesamtlänge (mm): 170<li>Klingenlänge (mm): 170<li>Klingen Ø (mm): 6,3<li>Gewicht (g): 31 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, bit torx 10, vde schraubendreher torx, Felo, Wechselklinge, Nm, VDE, Slim, TORX®, T, 10, x, 170 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,29* | € 7,67* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 6,76* | € 9,78* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,07* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|