Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 9 / 51 x 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 9 / 51 x 19
Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 9 / 51 x 19
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00034800910
Herst.-Nr.:
     00034800910
EAN/GTIN:
     4007157650399
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)
Felo - Winkelschlüssel TORX® lang, vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
51.00 mm
Breite:
19.00 mm
Höhe:
19.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 51<li><li>Klingen Ø (mm): 3<li>Griffbreite (mm): 19<li>Gewicht (g): 3
Weitere Suchbegriffe: Felo, Winkelschlüssel, TORX®, lang, vernickelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 3,75*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,84*
€ 5,71*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 13,74*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.