Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 25 / 64,5 x 24,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 25 / 64,5 x 24,5
Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 25 / 64,5 x 24,5
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00034802510
Herst.-Nr.:
     00034802510
EAN/GTIN:
     4007157650474
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx t25
Felo - Winkelschlüssel TORX® lang, vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
64.00 mm
Breite:
24.00 mm
Höhe:
24.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 64,5<li><li>Klingen Ø (mm): 4,5<li>Griffbreite (mm): 24,5<li>Gewicht (g): 10
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), Felo, Winkelschlüssel, TORX®, lang, vernickelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,12*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,92*
€ 4,38*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 12,74*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.