Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 27 / 69,5 x 26,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 27 / 69,5 x 26,5
Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 27 / 69,5 x 26,5
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00034802710
Herst.-Nr.:
     00034802710
EAN/GTIN:
     4007157650498
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)

Felo - Winkelschlüssel TORX® lang, vernickelt

Weitere Informationen:
Länge:
69.00 mm
Breite:
26.00 mm
Höhe:
26.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Gesamtlänge (mm): 69,5 <li>&nbsp; <li>Klingen Ø (mm): 5,5 <li>Griffbreite (mm): 26,5 <li>Gewicht (g): 15
Weitere Suchbegriffe: Felo, Winkelschlüssel, TORX®, lang, vernickelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,42*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,16*
€ 4,74*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,20*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.