Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 30 / 76 x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 30 / 76 x 30
Felo Winkelschlüssel Rundklinge TORX® T 30 / 76 x 30
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00034803010
Herst.-Nr.:
     00034803010
EAN/GTIN:
     4007157650511
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
torx-stiftschlüssel t30
Felo - Winkelschlüssel TORX® lang, vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
76.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 76<li><li>Klingen Ø (mm): 6<li>Griffbreite (mm): 30<li>Gewicht (g): 20
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), Felo, Winkelschlüssel, TORX®, lang, vernickelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,48*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 5,42*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 13,28*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.