| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-00040091743 Herst.-Nr.: 40091743 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - - 2x Schraubendreher-Schlitz VDE Serie 413: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 - 2x Schraubendreher-Kreuz VDE Serie 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 - 4x Schraubendreher-Torx Serie 408: Torx 10 x 100 / Torx 15 x 100 / Torx 20 x 100 / Torx 25 x 100 - 1x Werkzeughalter
- ERGONIC der erste und einzige Griff, der sich der Hand anpasst, daduch können höhere Drehmomente erreicht werden und der Anwender arbeitet komfortabler. Die Flexibilität des Materials erhöht die Feinfühligkeit & ermöglicht präzisen Krafteinsatz
- - Durchgehender, schlagfester Griffkern - Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels - Nahtfreie glatte Kappe für minimale Reibung - Beste Leistungsdaten, bis zu 100% über DIN-Werten - Sechskant-Schlüsselhilfe
- Der Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit einem widerstandsfähigen elastischen Griffkörper ummantelt, in den Polster aus hochflexiblem Kunststoff eingelassen sind.
- Der Griff füllt die Hand immer optimal aus: Hand und Griff verzahnen sich - der Kraftaufwand sinkt! Dadurch werden höhere Drehmomente und längeres ermüdungsfreies Arbeiten möglich.
Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <p>bestehend aus: - 5x Schraubendreher-Schlitz: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175 - 4x Schraubendreher-Kreuz: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 56,37* | € 74,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,61* | € 77,92* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,85* | € 110,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|