Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 Pozidriv PZ 2 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 Pozidriv PZ 2 x 100
Felo SD No. 9 Pozidriv PZ 2 x 100
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00090120310
Herst.-Nr.:
     00090120310
EAN/GTIN:
     4007157515056
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Felo - No. 9 - Pozidriv-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
34.00 mm
Höhe:
34.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 200<li>Klingenlänge (mm): 100<li>Klingen Ø (mm): 6<li>Grifflänge (mm): 100<li>Griffbreite (mm): 34<li>Gewicht (g): 85
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz2, pz schraubendreher, Felo, No., 9, PozidrivSchraubendreher, mit, 2K-Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,02*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,95*
€ 7,29*
1
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 7,66*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.