Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 TORX® T 6 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 TORX® T 6 x 60
Felo SD No. 9 TORX® T 6 x 60
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00090806140
Herst.-Nr.:
     00090806140
EAN/GTIN:
     4007157647115
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Felo - No. 9 - TORX®-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
130.00 mm
Breite:
28.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 130<li>Klingenlänge (mm): 60<li>Klingen Ø (mm): 3<li>Grifflänge (mm): 80<li>Griffbreite (mm): 28<li>Gewicht (g): 30
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 6 x 60 mm, schraubendreher torx, schraubendreher torx 6, Felo, No., 9, TORX®Schraubendreher, mit, 2K-Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 4,89*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,65*
€ 6,93*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 15,57*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.