Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 TORX® T 25 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 TORX® T 25 x 100
Felo SD No. 9 TORX® T 25 x 100
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00090825340
Herst.-Nr.:
     00090825340
EAN/GTIN:
     4007157647252
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Felo - No. 9 - TORX®-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
34.00 mm
Höhe:
34.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 200<li>Klingenlänge (mm): 100<li>Klingen Ø (mm): 5<li>Grifflänge (mm): 100<li>Griffbreite (mm): 34<li>Gewicht (g): 80
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Felo, No., 9, TORX®Schraubendreher, mit, 2K-Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,25*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,12*
€ 7,59*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.