Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 VDE Schlitz SL 6,5 x 1,2 x 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 VDE Schlitz SL 6,5 x 1,2 x 150
Felo SD No. 9 VDE Schlitz SL 6,5 x 1,2 x 150
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00091306590
Herst.-Nr.:
     00091306590
EAN/GTIN:
     4007157647436
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Felo - No. 9 VDE - Schlitz-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
34.00 mm
Höhe:
34.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 250<li>Klingenlänge (mm): 150<li>Klingen Ø (mm): 5,5<li>Grifflänge (mm): 100<li>Griffbreite (mm): 34<li>Gewicht (g): 95
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, Felo, No., 9, VDE, Schlitz-Schraubendreher, mit, 2K-Griff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 6,21*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,95*
€ 8,65*
1
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 9,93*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 18,29*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.