Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 VDE Phillips PH 0 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 VDE Phillips PH 0 x 60
Felo SD No. 9 VDE Phillips PH 0 x 60
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00091400190
Herst.-Nr.:
     00091400190
EAN/GTIN:
     4007157647450
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Felo - No. 9 VDE - Phillips-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
140.00 mm
Breite:
28.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 140<li>Klingenlänge (mm): 60<li>Klingen Ø (mm): 3<li>Grifflänge (mm): 80<li>Griffbreite (mm): 28<li>Gewicht (g): 30
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,00*
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 5,58*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,01*
€ 5,92*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.