Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 VDE Pozidriv PZ 0 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 VDE Pozidriv PZ 0 x 60
Felo SD No. 9 VDE Pozidriv PZ 0 x 60
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00091500190
Herst.-Nr.:
     00091500190
EAN/GTIN:
     4007157647535
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher

Felo - No. 9 VDE - Pozidriv-Schraubendreher mit 2K-Griff

Weitere Informationen:
Länge:
140.00 mm
Breite:
28.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Gesamtlänge (mm): 140 <li>Klingenlänge (mm): 60 <li>Klingen Ø (mm): 3 <li>Grifflänge (mm): 80 <li>Griffbreite (mm): 28 <li>Gewicht (g): 30
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz 0, pozidriv vde schraubendreher, Felo, No., 9, VDE, PozidrivSchraubendreher, mit, 2K-Griff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,43*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,35*
€ 6,45*
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,88*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 14,79*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.