Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 VDE Pozidriv PZ 3 x 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 VDE Pozidriv PZ 3 x 150
Felo SD No. 9 VDE Pozidriv PZ 3 x 150
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00091530490
Herst.-Nr.:
     00091530490
EAN/GTIN:
     4007157647597
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Felo - No. 9 VDE - Pozidriv-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
259.00 mm
Breite:
38.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 259<li>Klingenlänge (mm): 150<li>Klingen Ø (mm): 8<li>Grifflänge (mm): 109<li>Griffbreite (mm): 38<li>Gewicht (g): 150
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 9,76*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 8,73*
€ 12,55*
1
€ 6,90*
ab € 10,02*
€ 14,37*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.