Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie E 6,3 x 100mm 1,0 x 5,5 (3 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 100mm 1,0 x 5,5 (3 Stück)
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 100mm 1,0 x 5,5 (3 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03052810
Herst.-Nr.:
     3052810
EAN/GTIN:
     4007157307880
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit (schlitz) 100mm
Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 1,0 x 5,5; Klingenlänge mm: 100 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 19
Weitere Informationen:
Länge:
76.00 mm
Breite:
51.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 1/4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 5,70*
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,43*
19 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,45*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 13,77*
€ 19,47*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.