Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm 1,2 x 6,5 (5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm 1,2 x 6,5 (5 Stück)
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm 1,2 x 6,5 (5 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03061710
Herst.-Nr.:
     3061710
EAN/GTIN:
     4007157307941
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 1/4
Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 1,2 x 6,5; Klingenlänge mm: 73 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 17
Weitere Informationen:
Länge:
76.00 mm
Breite:
51.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 6,5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,78*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,14*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,50*
€ 15,17*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,39*
€ 28,84*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.