Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Impact E 6,3 x 50 mm, 1 Stk auf Karte PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Impact E 6,3 x 50 mm, 1 Stk auf Karte PH 2
Felo Bit, Impact E 6,3 x 50 mm, 1 Stk auf Karte PH 2
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03202541
Herst.-Nr.:
     3202541
EAN/GTIN:
     4007157630216
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 2; Klingenlänge mm: 50; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 18
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Aus hochwertigen Stahl gefertigt
Bullet 2:
Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.
Bullet 3:
Made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li>Aus hochwertigen Stahl gefertigt <li>Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. <li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, ph torsions-bit 50mm, phillips bit satz, IMPACT, Bit, Der, Impact, Hochleistungs, Extreme, Anforderung, an, das, Schraubwerkzeug, Schlagschrauber, Maximale, Torsionszone
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,19*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 5,06*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,19*
€ 6,12*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.