Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bithalter 74mm mit Sprengring 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bithalter 74mm mit Sprengring 1/4"
Felo Bithalter 74mm mit Sprengring 1/4"
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03810290
Herst.-Nr.:
     3810290
EAN/GTIN:
     4007157303370
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
Abtrieb: BH; Abtrieb Maße / Inhalt: 1/4"; Klingenlänge mm: 74 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 30
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-halter felo
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,03*
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,85*
Lager 6593
4
1
€ 4,50*
ab € 6,39*
€ 9,23*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.