Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bithalter 1/4" E 6,3 1 Stk auf Karte 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bithalter 1/4" E 6,3 1 Stk auf Karte 1/4"
Felo Bithalter 1/4" E 6,3 1 Stk auf Karte 1/4"
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03810396
Herst.-Nr.:
     3810396
EAN/GTIN:
     4007157102881
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter felo
bit halter
Abtrieb: BH; Abtrieb Maße / Inhalt: 1/4"; Klingenlänge mm: 58; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 32
Weitere Informationen:
Länge:
148.00 mm
Breite:
59.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Bullet 1:
Aus hochwertigen Stahl gefertigt
Bullet 2:
Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Aus hochwertigen Stahl gefertigt <li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Magnethalter, für, sicheren, Halt, der, Schrauben, extra, stark
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,54*
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 5,62*
€ 8,11*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.