Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bithalter 100mm mit Sprengring 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Felo Bithalter 100mm mit Sprengring 1/4"
Felo Bithalter 100mm mit Sprengring 1/4"
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03810590
Herst.-Nr.:
     3810590
EAN/GTIN:
     4007157504586
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter felo
bit halter

Abtrieb: BH; Abtrieb Maße / Inhalt: 1/4"; Klingenlänge mm: 100 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 31

Weitere Informationen:
Länge:
110.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 10,66*
19 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,57*
Lager 6593
3
1
€ 4,50*
ab € 9,38*
€ 13,51*
1
€ 6,90*
ab € 13,37*
€ 19,15*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.