Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bithalter 47mm extra stark 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bithalter 47mm extra stark 1/4"
Felo Bithalter 47mm extra stark 1/4"
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03810990
Herst.-Nr.:
     3810990
EAN/GTIN:
     4007157308504
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter felo
bit halter
Abtrieb: BH; Abtrieb Maße / Inhalt: 1/4"; Klingenlänge mm: 47 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 17
Weitere Informationen:
Länge:
51.00 mm
Breite:
5.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,25*
19 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,73*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,77*
€ 5,60*
1
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,44*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.