| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-03816990 Herst.-Nr.: 3816990 EAN/GTIN: 4007157519795 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: BH; Abtrieb Maße / Inhalt: 1/4"; Klingenlänge mm: 150 mm ; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 55 Weitere Informationen: | | Länge: | 221.00 mm | Breite: | 31.00 mm | Höhe: | 28.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 13,90* | € 18,61* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 14,21* | € 20,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,29* | € 21,33* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,16* | € 31,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|