Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" Satz 13-tlg. Systainer
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-05681318
Herst.-Nr.:
     05681318
EAN/GTIN:
     4007157649652
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz

Der Felo ERGONIC 1/2" Ratschensatz im Systainer ermöglicht ein gesünderes Arbeiten dank des innovativen ERGONIC Griffs, der sich flexibel der Hand anpasst. Mit diesem Set arbeiten Sie ermüdungsfrei und schonen gleichzeitig Ihre Gelenke, dank des patentierten 3-Komponenten-Griffs mit druckflexiblen Polstern.

Technische Daten:

  • Gewicht: 2500 g

    Lieferumfang:

    • 1x Felo ERGONIC Ratsche 1/2"
    • 9x Steckschlüsseleinsatz metrisch 1/2":
      • 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
      • 1x Verlängerung 100 mm 1/2" - 1/2"
      • 1x Verlängerung 250 mm 1/2" - 1/2"
      • 1x Kardangelenk 1/2"
      • Mini-Systainer

        Arbeiten Sie komfortabel und effizient mit dem Felo ERGONIC 1/2" Ratschensatz, dem ersten Griff, der sich Ihrer Hand anpasst.

Weitere Informationen:
Länge:
140.00 mm
Breite:
78.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>1x ERGONIC Ratsche 1/2" <li>9x Steckschlüsseleinsatz metrisch 1/2": <ul> <li>13 mm / 14 mm / 15 mm / 16 mm / 17 mm <li>18 mm / 19 mm / 21 mm / 22 mm <li>1x Verlängerung 100 mm 1/2" - 1/2" <li>1x Verlängerung 250 mm 1/2" - 1/2" <li>1x Kardangelenk 1/2" <li>Mini-Systainer
Weitere Suchbegriffe: Systainer, Systemkoffer, systemkoffer, Felo, ERGONIC, Ratschensatz, 1/2, Zoll, gesünder, arbeiten, ergonomisch, ermüdungsfrei, gelenkschonend, 3-Komponenten-Griff, Steckschlüsseleinsatz, Verlängerung, Kardangelenk, Mini-Systainer, Werkzeugset, hochwertig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
5
€ 4,50*
ab € 76,15*
€ 95,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,76*
€ 100,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,53*
€ 143,74*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.