| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-05771806 Herst.-Nr.: 5771806 EAN/GTIN: 4007157615619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abtrieb: SL, Pz, PH, ND, BH; Abtrieb Maße / Inhalt: 1 x Minratsche/ Miniratchet 1/4" 7 x Steckschlüsseleinsätze / Sockets 5mm/ 5,5mm/ 6mm/ 7mm/ 8mm/ 10mm/ 13mm/ 7 x Bits (C6,3 x 25mm) 4,5 x 0,6 / 5,5 X1,0/ 6,5 x 1,2/ PH1/ PH2/ PH3/ PZ2 1 x Verlängerung / Extension (50mm) 1/4" - 1/4" 1 x Adapter C 6,3 - 1/4" (25mm) 1 x Bithalter/ Bitholder E6,3 x 58mm; Klingenlänge mm: 135 x 75 x 37; Gewicht g: 420 - Ratsche einteilig aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet
- mit Bit-Direktaufnahme - extrem niedrige Kopfhöhe!
- leicht abgewinkelter Griff erleichtert das Arbeiten und schützt die Finger
- super-starke Umschaltmechanik mit Feinverzahnung (>65Nm, 60 Zähne, 6° Rückholwinkel)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 140.00 mm | Breite: | 78.00 mm | Höhe: | 40.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, einhand-knarrensatz 1/4", phillips bit satz, felo nusskasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 31,58* | € 42,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 34,53* | € 46,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 35,47* | € 47,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 59,25* | € 75,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|