Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Werkzeugsatz XS 18 Inch 1/4" mit Miniratsche , Bits, Steckschlüsseleinsätzen (Inch Abmessungen) und Zubehör, 18-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Werkzeugsatz XS 18 Inch 1/4" mit Miniratsche , Bits, Steckschlüsseleinsätzen (Inch Abmessungen) und Zubehör, 18-tlg
Felo Werkzeugsatz XS 18 Inch 1/4" mit Miniratsche , Bits, Steckschlüsseleinsätzen (Inch Abmessungen) und Zubehör, 18-tlg
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-05771856
Herst.-Nr.:
     5771856
EAN/GTIN:
     4007157620590
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Abtrieb: SL, ND PH, SQ, BH; MS; Abtrieb Maße / Inhalt: 1 x Minratsche/ Miniratchet 1/4" 7 x Steckschlüsseleinsätze / Sockets 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 3/8" - 1/2" 7 x Bits (C6,3 x 25mm) 4,5 x 0,6 / 5,5 X1,0/ 6,5 x 1,2/ PH1/ PH2/ PH3/ SQ2 1 x Verlängerung / Extension (50mm) 1/4" - 1/4" 1 x Adapter C 6,3 - 1/4" (25mm) 1 x Bithalter/ Bitholder E6,3 x 58mm; Gewicht g: 420

 

  • Ratsche einteilig aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet
  • mit Bit-Direktaufnahme - extrem niedrige Kopfhöhe!
  • leicht abgewinkelter Griff erleichtert das Arbeiten und schützt die Finger
  • super-starke Umschaltmechanik mit Feinverzahnung (>65Nm, 60 Zähne, 6° Rückholwinkel)
Weitere Informationen:
Länge:
140.00 mm
Breite:
78.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,58*
€ 47,63*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,84*
€ 52,04*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 39,85*
€ 53,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 82,69*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.