Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Werkzeugsatz R-GO 19 Inch 1/4" mit ERGONIC Ratsche, Steckschlüsseleinsätzen (Inch Abmessungen)und Zubehör, 19-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Werkzeugsatz R-GO 19 Inch 1/4" mit ERGONIC Ratsche, Steckschlüsseleinsätzen (Inch Abmessungen)und Zubehör, 19-tlg
Felo Werkzeugsatz R-GO 19 Inch 1/4" mit ERGONIC Ratsche, Steckschlüsseleinsätzen (Inch Abmessungen)und Zubehör, 19-tlg
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-05781956
Herst.-Nr.:
     5781956
EAN/GTIN:
     4007157620552
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Abtrieb: ND, MS; Abtrieb Maße / Inhalt: 1 x ERGONIC Ratsche / Ratchet 1/4" 13 x Steckschlüsseleinsätze / Sockets 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 1 x Verlängerung / Extension (100mm) 1/4" - 1/4" 1 x Verlängerung/ Extension (50mm) 1/4" - 1/4" 1 x Kardangelenk / U-Joint 1/4" 1 x Adapter E 6,3 - 1/4" (50mm); Gewicht g: 955
Weitere Informationen:
Länge:
267.00 mm
Breite:
157.00 mm
Höhe:
89.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,25*
€ 60,72*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 50,56*
€ 67,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 103,89*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.