Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo smart Umsteckklinge, in Tasche PH 1 - 4,0 x 0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo smart Umsteckklinge, in Tasche PH 1 - 4,0 x 0,8
Felo smart Umsteckklinge, in Tasche PH 1 - 4,0 x 0,8
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-06210404
Herst.-Nr.:
     6210404
EAN/GTIN:
     4007157321169
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abtrieb: SL, PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 1 - 4,0 x 0,8; Klingenlänge mm: 160 mm; Klingen Ø mm: 1/4"; Gewicht g: 42
Weitere Informationen:
Länge:
208.00 mm
Breite:
48.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 6,63*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,64*
Lager 6593
6
€ 4,50*
ab € 7,07*
€ 10,25*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.